MASコートスライドグラス 100枚

MASコートスライドグラス 100枚 - TGK(東京硝子器械)

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。

寸法(mm)76×26厚さ(mm)0.9~1.2洗浄仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○内容量1箱
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カラーフロスト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76345378MAS-11ホワイト20
3,000
2,970
3,267(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345387MAS-12イエロー20
3,000
2,970
3,267(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345396MAS-13ピンク20
3,000
2,970
3,267(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345405MAS-14ブルー20
3,000
2,970
3,267(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76345414MAS-15グリーン20
3,000
2,970
3,267(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする