TGK(東京硝子器械)
磁製丸底蒸発皿 60mm MT
酸・アルカリに安定であり恒量性があります。
容量(mL)
30
外径(Φmm)
62
高さ(mm)
25
仕様
規格:60mm
内容量
1枚
注意
※急加熱・急冷却や、熱いうちに水分に触れさせることにより破損する恐れがございます。
※加熱時の際は十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76345633
-
¥
550
¥
545
¥
600
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください