曜日別特売

乳鉢磁製並 乳棒付

乳鉢磁製並 乳棒付 - TGK(東京硝子器械)
タイプ磁製 乳棒付きセット内容量1組
注意
※寸法・重量に多少の個体差あり
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
内径(Φmm)
深さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76346078-300×155260約140約7345(乳鉢)
42,100
41,679
45,847(税込)
3日以内出荷
返品不可
76345789-60×454530-
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345798-180×95160約80約2355(乳鉢)
7,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345807-210×110187約90約3030(乳鉢)
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345816-240×120200約105約4158(乳鉢)
15,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345938-90×507035約210(乳鉢)
1,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
76345947-外径:15013080-
2,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
76346069-外径:12010060-
1,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76345789-02844317-- 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 02844317乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)1個
1,099
税込1,209
注文コードが変更になりました
76345798-02844353-- 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 02844353乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)1個
9,643
税込10,607
注文コードが変更になりました
76345807-02844362-- 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 02844362乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)1個
13,028
欠品中
税込14,331
注文コードが変更になりました
76345816-02844371-- 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 02844371乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)1個
18,236
税込20,060
注文コードが変更になりました
76345938-02844326-- 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 02844326乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)1個
1,307
税込1,438
注文コードが変更になりました
76345947-02844344-- 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 02844344乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)1個
2,762
税込3,038
注文コードが変更になりました
76346069-02844335-- 乳鉢 磁製 乳棒付 TGK(東京硝子器械) 02844335乳鉢 磁製 乳棒付TGK(東京硝子器械)1個
1,901
税込2,091
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする