TGK(東京硝子器械)
無塵衣 EL-7232B 上衣
衿付きブルゾン型
袖口両脇ゴム入り
ヨーク部分メッシュ使用
右脇ポケット
色
白
内容量
1着
注意
※キャップ・手袋・ズボン・シューズは含まれません。使用例です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76346446
-
LL
65
49
61
¥
8,580
¥
8,494
¥
9,343
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346455
-
L
63
47
59
¥
8,580
¥
8,494
¥
9,343
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76346464
-
M
61
45
57
¥
8,580
¥
8,494
¥
9,343
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください