TGK(東京硝子器械)
硝子製リザーバー 上面摺り 蓋付
クロロホルム等の有機溶媒対応。
上面摺り仕上げに付、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
12連ピペッターにも対応。
気化速度の速い有機溶媒の仮の保存容器にもなります。
適合
フタ付き
材質
ホウケイ酸ガラス(JR-1)
オートクレーブの可否
乾熱滅菌可能
仕様
●V型底幅(mm):約118mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76348519
-
50
¥
13,000
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76348528
-
100
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください