TGK(東京硝子器械)
オートビュレット用茶ボトル
タイプ
茶褐色
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
びん容量(mL)
適合
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76348966
-
3800
ガロンびん
全長:311.6mm胴径:68mm内径:25mm口外形:34.8mm※値は参考値です。
¥
3,000
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76348948
-
200
ねじ口細口
-
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76348957
-
1000
ねじ口細口
内径:17.25外径(ネジヤマの最大径):26.5※値は参考値です。
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください