TGK(東京硝子器械)
ITピペット
材質
ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)FKM-ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、ラック:PP
内容量
1本
注意
※プラスチックチップはご使用いただけません。
※ガラスチップは、他製品に使用しても機能的には問題がありませんが、使用した場合ピペット内部のピストン(ステンレス、メッキ、セラミック等の各製品)が、薬品によっては気化により、浸食される恐れがありますので、充分ご注意ください。
※オートクレーブ不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76349063
SOLVENT-R-200
200
66
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76349079
SOLVENT-R-1000
1000
75
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください