曜日別特売

高耐薬性ITピペット GTYPE

高耐薬性ITピペット GTYPE - TGK(東京硝子器械)

ETFE、気化排気口(PAT,P)を導入することにより、耐薬品性を高めました。有機溶剤、アルカリのサンプル等、すべて計量可能なモデルで、硫酸原液にも使用可能です。
プラスチック製汎用チップで採取できる薬品なら全て使用可能なのは勿論、ガラス製チップ(専用アダプターをご利用ください)を使用することで、さらなる効果を発揮します。
最大10000μLの大容量の型式も準備しております。
全製品UV耐用。
ダイヤルロック機構搭載。
容量テスト結果付、1年間保証。

精度(%)最小:±0.8%最大:±0.5%内容量1本
注意
※チップは、ギルソン/エッペンも使用できます。
※オートクレーブ不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
質量(g)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76349447G-5000N5000113FVMQ、ノーズコーン:PP(UV吸収剤入)、Oリング:FKM+ETFEコーティング、ガラスチップ:ほうけい酸ガラス、M'sITチップ:PP、アダプター:FKM(4種D)、ラック:PP
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
76349438G-1000N100077ピストン:ETFE、Oリング:FKM+ETFEコーティング
22,500
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする