プラスチックドラム 200L クローズ 取手付

プラスチックドラム 200L クローズ 取手付 - TGK(東京硝子器械)

従来のスチール製品に比べて約1/2の重さで、しかも耐久性もあり、錆も出ず、耐薬品性にすぐれています。化学薬品、医薬品の保管や運搬などに適します。
天板部には取っ手を設置したタイプもあります。荷役作業も簡単です。天地フランジ外径と、胴部最外径を同一寸法としていますので、横倒し状態での転がし荷移動も容易です。

容量(L)200タイプクローズ本体寸法(mm)580Φ×925H本体質量(kg)10.5材質HDPE製内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76349903852002
42,200
42,100
46,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする