曜日別特売

電子台ばかり

電子台ばかり - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

明るく見やすいバックライト付き液晶表示です。
計量部は防塵防水保護等級IP67(表示部除く)規格の防水仕様です。
操作パネルには日本語キーシートを採用し、簡単操作を大きくサポート。
ACアダプタとコードレス使用が可能な充電式内蔵バッテリーの2電源方式です。
充電式バッテリーを使用時の電源オートオフ機能搭載。
RS232C出力標準装備。
表示部用ポール標準装備。
個数計量モード標準装備。

種類台はかり表示形式デジタル内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(g)
計量皿寸法(mm)
高さ(cm)
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76350156D31P30BRJP5305×355×H7557.2-
67,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350165D31P60BRJP10305×355×H7557.2-
67,000
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350174D31P60BLJP10420×550×H8092-
73,800
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350183D31P150BXJP20500×650×H9092-
97,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350199D31P300BXJP50500×650×H9092-
91,200
取扱い終了
返品不可
76350208D31P150BLJP20420×550×H80921次電源側:100~240V 0.5A2次電源側:9V 0.5A
79,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする