曜日別特売

ボルテックスミキサー

ボルテックスミキサー - METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

マイクロプレートボックスミキサーは、どの速度においても連続使用できるように設計されています。
アナログモデルまたはデジタルモデルは、高精度の速度制御が可能で、高い再現性を実現します。また高速かつ小さな軌道でシェーキングを行うのでマイクロプレートの混合に最適です。さらにカップヘッド(シングルチューブ混合用)も標準で付属しています。
安定した混合を可能にする独自の取付け方法を採用したマイクロプレート用アダプタ
デジタルモデルはLEDディスプレイで速度や時間を調節可能
デジタルモデルとリーズナブルなアナログモデルをご用意
装置は4~40℃、対応湿度20~85%、結露なしで使用可能です。

容量マイクロプレート×2本体寸法(mm)W137×L267×H114仕様●速度範囲:Onモード:300~2500rpmTouchモード:300~3500rpm●軌道(mm):3.5●使用定格:連続使用内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイマー
操作
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7635050630392163-アナログカップヘッド、シングル、マイクロプレートホルダー、3極電源コードおよびプラグ(取り外し可能)
87,400
86,980
95,678(税込)
欠品中
返品不可
76350515303921611秒~160時間Touch/standdy/Onのロッカースイッチ、速度/時間用のLEDディスプレイ、設定点制御用のUp/Downボタンカップヘッド、シングルマイクロプレートホルダー、3極電源コードおよびプラグ(取り外し可能)
96,500
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする