TGK(東京硝子器械)
アネロイド気圧計
最小目盛
1hPa
材質
枠:金属
測定範囲(hPa)
905~1055
温度測定範囲(℃)
-30~50
精度
±2hPa(気圧)、±2℃(温度)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76350944
SBR121
Φ135×45
¥
31,000
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76350953
SBR151
Φ165×50
¥
33,000
¥
32,900
¥
36,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください