TGK(東京硝子器械)
セーフティグラス YX-600
フィッティング&機能性を重視したセーフティグラスです。
顔とフレームとの隙間を埋めるガスケットパーツ。
ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可能)。
質量(g)
46
紫外線カット
99.9%カット
規格
ANSI Z87+適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×164×46
材質(フレーム)
ポリカーボネート、PVC
材質(レンズ)
ポリカーボネート(くもり止め)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76351985
YX-600
¥
1,760
¥
1,750
¥
1,925
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください