曜日別特売

レーザ用遮光保護メガネ

レーザ用遮光保護メガネ - TGK(東京硝子器械)
タイプオーバーグラス内容量1個
全20種類を絞り込む
波長(nm)
光学濃度(OD)
可視光線透過率(%)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
波長(nm)
光学濃度(OD)
可視光線透過率(%)
適合レーザーの種類
形式
使用可能なレーザの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76352378CE YL-780 CYAG LT266~355532940~10708<8<6アンバー/23-YL-780C LT-
35,000
34,900
38,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
76352414YL-780 MRGB LT4575326332<2<2ブラウン/5-YL-780M LT-
27,000
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76352466YL-780 CO2C HT106006<クリア―/85---
32,500
32,400
35,640(税込)
6日以内出荷
返品不可
76352475CE YL-780 CYAG HT266~355532940~10708<8<6アンバー/23-YL-780C HT-
35,000
34,900
38,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
76352484YL-780 MBLD HT4053クリア/88-YL-780M HT-
27,000
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76352493CE YL-780 MSHG HT5155322<2レッド/34-YL-780M HT-
27,000
26,900
29,590(税込)
8日以内出荷
返品不可
76352509CE YL-780 MVLD HT660~6802ブルー/48-YL-780M HT-
27,000
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76352518YL-780 MRGB HT4575326332<2<2ブラウン/5-YL-780M HT-
27,000
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
76352326CE YL-780 UVBG LT193~5328オレンジ/44---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352335YL-780 DYE LT591~5985955<7<ブルー/18---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352344CE YL-780 LDNIR LT750~850800~8105<8<パープル/30---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352353CE YL-780 FIBER LT810~1100850~10807<8<グリーン/30---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352369YL-780 CO2C LT106006<クリア―/85---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352387YL-780 MBLD LT4053クリア/88-YL-780M LT-
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352405CE YL-780 MVLD LT660~6802ブルー/48-YL-780M LT-
27,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352423CE YL-780 UVBG HT193~5328オレンジ/44---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352439YL-780 DYE HT591~5985955<7<ブルー/18---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352448CE YL-780 LDNIR HT750~850800~8105<8<パープル/30---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352457CE YL-780 FIBER HT810~1100850~10807<8<グリーン/30---
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76352396CE YL-780 MSHG LT5155322<2レッド/34-YL-780M LT-
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76352326CE YL-780 UVBG LT673146691040780000CE YL-780 UVBG LT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314669遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
76352335YL-780 DYE LT673147051040780051YL-780 DYE LT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314705遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
76352344CE YL-780 LDNIR LT673146781040780001CE YL-780 LDNIR LT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314678遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
76352353CE YL-780 FIBER LT673146871040780002CE YL-780 FIBER LT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314687遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
76352369YL-780 CO2C LT673146961040780050YL-780 CO2C LT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314696遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
76352387YL-780 MBLD LT673148091040780052YL-780 MBLD LT 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 67314809遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ山本光学1個
26,980
税込29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76352405CE YL-780 MVLD LT673147931040780005CE YL-780 MVLD LT 遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ 山本光学 67314793遮光保護めがね YL-780 1/100減衰レーザー光一部透過タイプ山本光学1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
76352423CE YL-780 UVBG HT673147141040780100CE YL-780 UVBG HT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314714遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
76352439YL-780 DYE HT673147571040780151YL-780 DYE HT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314757遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
76352448CE YL-780 LDNIR HT673147231040780101CE YL-780 LDNIR HT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314723遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
76352457CE YL-780 FIBER HT673147391040780102CE YL-780 FIBER HT 遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ 山本光学 67314739遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ山本光学1個
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする