曜日別特売

レーザシールドカーテン

レーザシールドカーテン - 山本光学

窓ガラスやのぞき窓など、表面が平滑な下地であれば、簡単に張付け可能。
自己粘着性のある素材の特性を生かし、水だけで簡単に貼れ、何度でも剥がすことができます。
軟質塩化ビニル素材のため、柔らかく、ハサミやカッターで簡単にカットできます。
平滑な表面であれば、変則サイズや曲面、多面体などさまざまなサイズにも遮光性を付与することが可能です。
YLC製品を重ね張りすることで、複数のレーザー光・波長に対応可能。
OD値アップや多波長域の遮光を実現します。

材質軟質ポリ塩化ビニル静電気帯電防止性能1.1×1013(JIS K-6911)適合規格EN(CE)厚さ(mm)0.5幅(m)1(有効)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
適合波長(nm)
可視光線透過率(%)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76352527YLC-1 Plus 0.5M1本有効幅1m(厚み0.5mm)/最大長さ10m5.0(266~355)5.0(1064)3(808~2100)3(10600)30ブルーグレー(フィルター)10(最大)
55,000
54,980
60,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
76352536YLC-1 Plus 1M1本有効幅1m(厚み0.5mm)/最大長さ10m5.0(266~355)5.0(1064)3(808~2100)3(10600)30ブルーグレー(フィルター)10(最大)
110,000
109,800
120,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
76352545YLC-1 Plus 2M1本有効幅1m(厚み0.5mm)/最大長さ10m5.0(266~355)5.0(1064)3(808~2100)3(10600)30ブルーグレー(フィルター)10(最大)
220,000
219,800
241,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
76352554YLC-3 0.5M1本有効幅1m(厚み0.5mm)/最大長さ10m3.0(585~810)3グリーン(フィルター)10(最大)
55,000
取扱い終了
返品不可
76352563YLC-3 1M1本有効幅1m(厚み0.5mm)/最大長さ10m3.0(585~810)3グリーン(フィルター)10(最大)
110,000
取扱い終了
返品不可
76352579YLC-3 2M1本有効幅1m(厚み0.5mm)/最大長さ10m3.0(585~810)3グリーン(フィルター)10(最大)
220,000
取扱い終了
返品不可
76352825YLC-2A 2M1枚有効幅1m(厚み0.5mm)×2m4(190~540)30クリアオレンジ(フィルター)2
100,000
取扱い終了
返品不可
76352834YLC-2A 3M1枚有効幅1m(厚み0.5mm)×3m4(190~540)30クリアオレンジ(フィルター)3
150,000
取扱い終了
返品不可
76352843YLC-2A 4M1枚有効幅1m(厚み0.5mm)×4m4(190~540)30クリアオレンジ(フィルター)4
200,000
取扱い終了
返品不可
76352859YLC-2A 5M1枚有効幅1m(厚み0.5mm)×5m4(190~540)30クリアオレンジ(フィルター)5
250,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする