TGK(東京硝子器械)
フラッシュランプ対応保護メガネ
かけ外しのしやすいストレートテンプル。(つる)ロックカバーがついてフィット感が向上しました。
つるの角度が顔に合わせて調整可能です。(3段階角度調整可能)。
メガネ併用可能。
材質
フレーム:ナイロン/エラストマー、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)
163×167×H70
タイプ
オーバーグラス
機能
メガネ併用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76352624
LPL-717
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください