TGK(東京硝子器械)
防災面
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
色
ゴールド
本体質量(g)
296
紫外線透過率
313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上
仕様
●シールドサイズ(mm):450×H215
形状
防災面
寸法(mm)
シールド:450×H215
機能
防熱
材質(シールド)
PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
内容量
1枚
注意
※ヘルメットは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76352649
YF-310G
¥
34,660
¥
34,560
¥
38,016
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください