曜日別特売

セーフティグラス クリアケース

セーフティグラス クリアケース - TGK(東京硝子器械)
材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート・くもり止め質量(g)30レンズUVカットレンズ規格ANSI規格品タイプオーバーグラスタイプ包装PPケース個包装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×165×45内容量1個
注意
※大型メガネ不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76352667YX-520
1,100
1,090
1,199(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする