レーザー光保護具 YL130 ヤグ

レーザー光保護具 YL130 ヤグ - TGK(東京硝子器械)

一般作業用で安全性を重視し、光学濃度を高く設定してありますので、保護メガネをかけた場合、レーザー光は見えなくなります。用途に応じてレーザーの種類と波長をご確認の上レンズをお決めください。

形状ゴーグル波長(nm)1064光学濃度(OD)6<可視光線透過率(%)グリーン/50適合レーザーの種類Nd-YAG:1064/6以上Nd-YLF:1047/6以上Nd-YLF:1053/6以上レンズ色グリーン呼称フィルタ:ヤグ内容量1個
注意
※あくまでも散乱光を対象としています。絶対にビームを直接のぞかないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76352676YL130
42,000
41,900
46,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする