曜日別特売

FineUVカットグラス FG-15

FineUVカットグラス FG-15 - TGK(東京硝子器械)
(1件のレビュー)

眼に有害なUV(紫外線)190~380nm・ブルーライト(青色光)400~500nmを99.9%以上カット。

質量(g)50レンズ色アンバー(可視光透過率約60%)タイプオーバーグラスタイプ・度付きメガネ併用可能ソフトノーズパッド・汗止めクッションバー、サイドシールド付き材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76352737FG-15
3,960
3,950
4,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76352737
2024-01-27
用途: 太陽光を浴びて本を読むとき、車の運転、散歩
その他業種

信号機は矢印信号が見づらく、植物の色が作り物みたいに青っぽく見え、運転時はとっても気を付けてますとは言うものの、とても目が楽です、眼鏡をした上にオーバーサングラスのようにつかっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする