TGK(東京硝子器械)
レーザー光保護具 YL130C ヤグ2
作業中、同時に複数の波長をカバーしたい時などに適しています。
可視光域については、ある程度光路確認できるよう光学濃度を低く、紫外線、赤外線については光学濃度を高く設定しています。
形式
YL130C
形状
ゴーグル
波長(nm)
2663555321064
光学濃度(OD)
10<10<4<6
使用可能なレーザの種類
ヤグ(4倍波、3倍波、2倍波、基本波)
レンズ色
アンバー
呼称
フィルタ:ヤグ2
可視光線透過率(%)
アンバー/30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76352746
YL130C
¥
57,500
¥
57,400
¥
63,140
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください