TGK(東京硝子器械)
Fine防災面 FG-51
液体飛散などから顔全体を保護します。
軽量で装着が簡単です。
球面タイプのシールドは下方向からの飛来物も防ぎます。
軽作業用、薬品液体などの取扱作業時に最適。
色
透明
本体質量(g)
144
シールド
アクリル球面タイプ(元板2.0mm厚)
仕様
●シールドサイズ(mm):205×H220、ベルクロ調整式フリーサイズヘッドギア
内容量
1個
注意
※衝撃を受ける作業に使用しないでください。面体が破損し事故の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76352764
FG-51
¥
4,760
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください