Fine保護メガネ FG-02 中型

Fine保護メガネ FG-02 中型 - TGK(東京硝子器械)

定評のあるフィット感、耐衝撃性、お求めやすい価格設定です。
ポリカーボネートにハードコート済みで、キズがつきにくいだけでなく、耐薬品性能も高いレンズです。

規格JIS規格品材質(レンズ)ポリカーボネート・ハードコート仕様上部ひさし、クッションバー、サードシールド付き。度付きメガネ併用可本体質量(g)43レンズ幅(mm)158紫外線カット99.9%カット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紫外線カット
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76352807FG-0299.9%カット43
1,320
1,310
1,441(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする