曜日別特売

PFAフレキチューブ

PFAフレキチューブ - TGK(東京硝子器械)
曲げ半径(mm)R10仕様30mm両端ストレート加工材質PFA透明内容量1本
全24種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
長さL(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
肉厚(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76352947-760.5100
4,000
3,960
4,356(税込)
33日以内出荷
返品不可
76352956-760.5300
6,200
6,138
6,752(税込)
33日以内出荷
返品不可
76352965-760.5500
7,400
7,326
8,059(税込)
33日以内出荷
返品不可
76352974-760.51000
14,350
14,207
15,628(税込)
33日以内出荷
返品不可
76352983-861150
5,400
5,346
5,881(税込)
33日以内出荷
返品不可
76352999-861300
7,650
7,574
8,331(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353008-861500
8,200
8,118
8,930(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353017-8611000
17,400
17,226
18,949(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353026-980.5100
4,050
4,010
4,411(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353035-980.5300
6,700
6,633
7,296(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353044-980.5500
8,400
8,316
9,148(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353053-980.51000
17,150
16,979
18,677(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353069-1081150
6,200
6,138
6,752(税込)
14日以内出荷
返品不可
76353078-1081300
7,450
7,376
8,114(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353087-1081500
9,300
9,207
10,128(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353096-10811000
21,200
20,988
23,087(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353105-11100.5100
7,500
7,425
8,168(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353114-11100.5300
8,400
8,316
9,148(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353123-11100.5500
18,000
17,820
19,602(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353139-11100.51000
23,100
22,869
25,156(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353148-12101150
7,300
7,227
7,950(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353157-12101300
9,400
9,306
10,237(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353166-12101500
12,300
12,177
13,395(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353175-121011000
22,000
21,780
23,958(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする