PFAコイルチューブ

PFAコイルチューブ - TGK(東京硝子器械)

PFAは透明チューブで薬品の流れがよく確認でき、ガス配管チューブ等にも使用いただけます。
PFAコイルチューブは、実験装置の組立て時に長さが決まらない場合や、装置が固定から動く間のジョイント配管用に適しています。
表以外の寸法、巻数が別途に製作できます。

材質PFA長さ(m)20内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
コイル外径(Φmm)
密着長さ(mm)
チューブ長さ(mm)
適合ジョイント
耐圧(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76353184-42約301002.54Φ用1.5以下
12,300
12,177
13,395(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353193-64約401503.56Φ用1.5以下
23,300
23,067
25,374(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353209-86約602004.58Φ用1.5以下
51,400
50,886
55,975(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353218-108約80250610Φ用1以下
78,000
77,220
84,942(税込)
33日以内出荷
返品不可
76353227-1210110250712Φ用1以下
74,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする