ホモジナイザー T10 basic

ホモジナイザー T10 basic - IKA

125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。
プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。
軽量なのでハンディータイプとして使用可能です。
ステンレス製シャフトジェネレーターは洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。

仕様●有効処理量(対H2O)(mL):0.5~100、定格モータ入力/出力:125/75W最大処理粘度:5,000mPas回転数範囲:8,000~30,000rpm回転数表示:目盛回転数制御:無段階シャフトジェネレーター無しでの騒音レベル:65dB(A)支持アーム径:8mm支持アーム長:100mm処理方法:バッチ本体寸法:W56×D66×H178mm重量:0.5kg許容周囲温湿度:5~40℃/80%RHDIN EN 60529の保護クラス:IP30インターフェイス:no電圧:100V周波数:50/60Hz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763537350003737004
237,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする