曜日別特売

ホットスターラー C-MAG HS4

ホットスターラー C-MAG HS4 - IKA

天板設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。

最高処理量5(対H2O)プレート寸法(mm)100×100温度範囲(℃)50~500仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763540760003581027
108,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする