曜日別特売

静電防止指サック NBR 500個

静電防止指サック NBR 500個 - TGK(東京硝子器械)

無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。
ノンパウダータイプ。

材質ニトリル厚さ(mm)0.14±0.02長さ(mm)48±3表面抵抗値(Ωcm)5×1010~1011入数(枚)500機能静電気防止、耐油性、高強度粉有無内容量1箱(500個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76354977-XS13.2
3,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354986-S14.2
3,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355004-L17.2
3,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355013-XL19.2
3,600
3,590
3,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
76354995-M16.2
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76354995-07274434973-23-91-03- 静電防止指サック TGK(東京硝子器械) 07274434静電防止指サックTGK(東京硝子器械)1箱(500個)
3,590
税込3,949
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする