TGK(東京硝子器械)
NRワークコット(切) 1000本
天然ゴム製ストレート、口元カットタイプです。
やわらかく、口元がカットされているので長時間の作業でも疲れません。
フィット性、グリップ性良好でノンパウダー、表面塩素処理なし。
タイプ
切指タイプ
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
0.1
入数(枚)
1000
内容量
1袋(1000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76355029
-
S
15
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355038
-
M
18
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください