TGK(東京硝子器械)
ストライク指サック すべり止め付 100本
作業性のよいすべり止め付きで、万能型の天然ゴム製指サックです。
肉厚が厚いため、指先を保護して長時間の使用に充分耐えられます。
タイプ
すべり止め付き 一般タイプ
厚さ(mm)
0.42
入数(枚)
100
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76355126
-
小
15
42
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355135
-
中
18
46
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355144
-
大
20
48
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください