曜日別特売

制電指サック 天然ゴム ピンク 500個入

制電指サック 天然ゴム ピンク 500個入 - TGK(東京硝子器械)

指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。

ピンク長さ(mm)70厚さ(mm)0.10材質天然ゴム(NR)入数(枚)500機能静電気防止内容量1箱(500個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76355345-S15±0.5
1,900
1,890
2,079(税込)
10日以内出荷
返品不可
76355354-M17±0.5
1,900
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355379-XL21±0.5
1,900
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355363-L19±0.5
1,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76355363-37093953BSC-ASFCP-L- 制電指サック ブラストン 37093953制電指サックブラストン1袋(500個)
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする