TGK(東京硝子器械)
制電指サック 天然ゴム イエロー 500個入
指先までフィットしやすい極薄タイプで細やかな作業に適しています。
体内から放電する静電気をカットしますので、電子機器などに。
色
イエロー
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
0.10
材質
天然ゴム(NR)
入数(枚)
500
機能
静電気防止
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76355388
-
S
15±0.5
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355397
-
M
17±0.5
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355406
-
L
19±0.5
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76355415
-
XL
21±0.5
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください