TGK(東京硝子器械)
カラー洗浄びん 500mL LDPE
薬品識別を容易にします。
容量(mL)
500
高さ(mm)
235
材質(本体)
LDPE
胴径(Φmm)
73.5
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76357296
132703
赤
¥
1,240
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76357305
132706
黄
¥
1,240
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76357314
132708
青
¥
1,240
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76357323
132705
緑
¥
1,240
¥
1,230
¥
1,353
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください