TGK(東京硝子器械)
ブフナーロート
磁製ブフナーロート です。
材質
磁器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
内径(Φmm)
全高(mm)
適合ろ紙Φ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76358635
BF-70
186
77
143
70
¥
1,700
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76358644
BF-90
320
97
160
90
¥
2,200
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358653
BF-115
460
116
197
115
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358669
BF-125
700
130
202
125
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358678
BF-150
950
156
221
150
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358626
BF-55
80
62
120
55
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください