TGK(東京硝子器械)
作業台
ボルト固定式で、スノコの取り付け位置の調整が可能です。
材質
ステンレス(SUS430)
仕様
レベル調整アジャスター:+30mm、グリーン購入法適合品(再生樹脂10%以上)
均等耐荷重(kg)
240
内容量
1台
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76358748
7249-01 LKT-450
450×450×800
6.5
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358757
7249-02 LKT-600
600×450×800
7
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358766
7249-03 LKT-750
750×450×800
9
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358775
7249-04 LKT-900
900×450×800
9.5
¥
36,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358784
7249-06 LHT-600
600×600×800
10
¥
39,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358793
7249-07 LHT-750
750×600×800
12
¥
45,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76358809
7249-09 LHT-900
900×600×800
13
¥
50,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください