導電PVCシート #13101

導電PVCシート #13101 - TGK(東京硝子器械)

帯電防止加工を施し、静電気トラブルを防ぐことができるシートです。
PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。

タイプ導電ゴムシート材質PVC(塩化ビニール)表面抵抗値(Ω)106~108仕様●寸法(幅×長さ×厚み)(mm):1370mm×30m×0.3内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763591771196-01 13101
32,000
31,900
35,090(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする