TGK(東京硝子器械)
ステンレスワゴン 2段
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)
800
段数
2段
ハンドル径(Φmm)
19
最大積載量(kg)
100
天板耐荷重(kg)
60/段
キャスター径(Φmm)
自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)
40/段
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76359229
7237-01 WG2-600K
引出しなしタイプ
600×450×800
15
-
¥
51,900
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359238
7237-02 WG2-750K
引出しなしタイプ
750×450×800
17
-
¥
55,300
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359247
7237-03 WG2-900K
引出しなしタイプ
900×450×800
19
-
¥
58,400
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359256
7237-04 WG2-750H
引出しなしタイプ
750×600×800
20
-
¥
66,900
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359265
7237-05 WG2-900H
引出しなしタイプ
900×600×800
22
-
¥
72,300
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359868
7239-01 WGO2-600K
引出し付タイプ
600×450×800
1
1
¥
80,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359877
7239-02 WGO2-750K
引出し付タイプ
750×450×800
2
2
¥
89,600
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359886
7239-03 WGO2-900K
引出し付タイプ
900×450×800
22
2
¥
96,500
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359895
7239-04 WGO2-750H
引出し付タイプ
750×600×800
23
2
¥
98,000
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359904
7239-05 WGO2-900H
引出し付タイプ
900×600×800
25
2
¥
106,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください