TGK(東京硝子器械)
ステンレスワゴン 3段
支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し、用途に合わせて切断し、簡単に全高調整ができます。
材質
本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/スチール、車輪/ゴム、引出し取手/ABS樹脂
高さ(mm)
800
段数
3段
ハンドル径(Φmm)
19
最大積載量(kg)
100
天板耐荷重(kg)
60/段
キャスター径(Φmm)
自在式75(2個)、自在式(ストッパー付)75(2個)
棚板耐荷重(kg)
40/段
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)※こぼれ止め高さ:34mm
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
265~430×310~380×80
棚板調整ピッチ(mm)
20
内容量
1台
全10種類を絞り込む
タイプ
引出しなしタイプ
引出し付タイプ
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
タイプ
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76359274
7238-01 WG3-600K
引出しなしタイプ
600×450×800
17
-
¥
60,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359283
7238-02 WG3-750K
引出しなしタイプ
750×450×800
19
-
¥
65,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359299
7238-03 WG3-900K
引出しなしタイプ
900×450×800
22
-
¥
69,600
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359308
7238-04 WG3-750H
引出しなしタイプ
750×600×800
23
-
¥
83,200
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359317
7238-05 WG3-900H
引出しなしタイプ
900×600×800
25
-
¥
87,300
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359913
7240-01 WGO3-600K
引出し付タイプ
600×450×800
20
1
¥
88,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359929
7240-02 WGO3-750K
引出し付タイプ
750×450×800
22
2
¥
99,200
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359938
7240-03 WGO3-900K
引出し付タイプ
900×450×800
25
2
¥
107,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359947
7240-04 WGO3-750H
引出し付タイプ
750×600×800
26
2
¥
114,200
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76359956
7240-05 WGO3-900H
引出し付タイプ
900×600×800
28
2
¥
121,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください