曜日別特売

ボトルトップディスペンサsimplex2

ボトルトップディスペンサsimplex2 - TGK(東京硝子器械)

改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。
排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。
全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。

精度0.5%係数変動係数:0.1%材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40粘度max 500mm2/sオートクレーブの可否内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
最小目盛(mL)
適合アダプタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
763602791002-11 16215030.2-2.00.05GL25,GL28,GL32,GL38,S40
56,000
55,900
61,490(税込)
102日以内出荷
返品不可
763602881002-12 16215040.5-5.00.1GL25,GL28,GL32,GL38,S40
56,000
55,900
61,490(税込)
102日以内出荷
返品不可
763602971002-13 16215051.0-10.00.2GL25,GL28,GL32,GL38,S40
56,000
55,900
61,490(税込)
102日以内出荷
返品不可
763603061002-14 16215062.5-25.00.5GL32,GL38,S40
72,400
72,300
79,530(税込)
102日以内出荷
返品不可
763603151002-15 16215075.0-50.01GL32,GL38,S40
79,500
79,400
87,340(税込)
102日以内出荷
返品不可
763603241002-16 162150810.0-100.01GL32,GL38,S40
108,000
107,900
118,690(税込)
102日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする