超精密ピンセット

超精密ピンセット - TGK(東京硝子器械)
内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
材質
タイプ
耐熱温度(℃)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76360437DU-2 DUMOXEL120デュモクセル---
7,590
7,514
8,265(税込)
5日以内出荷
返品不可
76360455DU-3C DUMOXEL110デュモクセル---
8,690
8,603
9,463(税込)
5日以内出荷
返品不可
76360464DU-4 DUMOXEL110デュモクセル---
8,690
8,603
9,463(税込)
5日以内出荷
返品不可
76360577DU-5A DUMOXEL115デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性デュモクセル 約20°角度をつけたタイプ35036RC
8,800
8,712
9,583(税込)
5日以内出荷
返品不可
76360446DU-3 DUMOXEL120デュモクセル---
8,690
取扱い終了
返品不可
代替品有
76360559DU-1 DUMOXEL120デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性デュモクセル 強くストレートな先端35036RC
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76360568DU-2A DUMOXEL約120デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性デュモクセル 先端フラットタイプ35036RC
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76360586DU-7 DUMOXEL115デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性デュモクセル ワシ型タイプ35036RC
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
76360595DU-SS DUMOXEL140デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)非磁性、耐酸性デュモクセル 細かく長い刃先35036RC
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76360446DU-3 DUMOXEL21201244TW-3DU-3 DUMOXEL DUMONT ピンセット DUMONT(デュモン) 21201244DUMONT ピンセットDUMONT(デュモン)1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
76360559DU-1 DUMOXEL510087980103-1-PODU-1 DUMOXEL 精密ピンセット DUMONT(デュモン) 51008798精密ピンセットDUMONT(デュモン)1本
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
76360568DU-2A DUMOXEL03030431DU-2ADU-2A DUMOXEL 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械) 03030431超精密ピンセット デュモクセルTGK(東京硝子器械)1個
7,514
税込8,265
注文コードが変更になりました
76360586DU-7 DUMOXEL510088430103-7-PODU-7 DUMOXEL 精密ピンセット DUMONT(デュモン) 51008843精密ピンセットDUMONT(デュモン)1本
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
76360595DU-SS DUMOXEL03030483DU-SSDU-SS DUMOXEL 超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械) 03030483超精密ピンセット デュモクセルTGK(東京硝子器械)1個
7,841
税込8,625
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする