曜日別特売

連続分注器 Peggy PG-01

連続分注器 Peggy PG-01 - TGK(東京硝子器械)

電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。
吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。
分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。
ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。
メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。

容量(mL)最大:13最小:1分注容量(mL)最大:5最小:0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76360945PG-01
26,000
25,900
28,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする