アルミナ999るつぼ用ふたのみ

アルミナ999るつぼ用ふたのみ - TGK(東京硝子器械)

999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。

用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
タイプ
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76362178-約76.5B型 999 フタのみ約51
3,000
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
76362187-約85B型 999 フタのみ約85
4,200
4,190
4,609(税込)
10日以内出荷
返品不可
76362153-約54.5B型 999 フタのみ約23
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362169-約64B型 999 フタのみ約42
2,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362196-約109.5B型 999 フタのみ約121
4,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362205-約131B型 999 フタのみ約211
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362214-約95B型 999 フタのみ約183
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362223-約153B型 999 フタのみ約304
13,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362239-約45C型 999 フタのみ約18
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362248-約51C型 999 フタのみ約25
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362257-約54.3C型 999 フタのみ約26
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362266-約61.5C型 999 フタのみ約31
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362275-約67.5C型 999 フタのみ約32
3,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76362153-02831753PB-1用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械) 02831753アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました
76362169-02831762PB-2用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械) 02831762アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)1個
2,290
税込2,519
注文コードが変更になりました
76362196-02831796PB-5用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械) 02831796アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)1個
4,890
税込5,379
注文コードが変更になりました
76362205-02831805PB-6用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械) 02831805アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)1個
10,900
税込11,990
注文コードが変更になりました
76362214-02831814コップ型用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械) 02831814アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)1個
10,900
税込11,990
注文コードが変更になりました
76362223-02831823PB-7用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用 TGK(東京硝子器械) 02831823アルミナ999るつぼ用ふたのみ PB-1用TGK(東京硝子器械)1個
13,900
税込15,290
注文コードが変更になりました
76362239-02831884PC-1用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械) 02831884アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました
76362248-02831893PC-2用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械) 02831893アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました
76362257-02831902PC-3用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械) 02831902アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)1個
1,590
税込1,749
注文コードが変更になりました
76362266-02831911PC-4用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械) 02831911アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)1個
2,590
税込2,849
注文コードが変更になりました
76362275-02831927PC-5用- アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用 TGK(東京硝子器械) 02831927アルミナ999るつぼ用ふたのみ PC-1用TGK(東京硝子器械)1個
3,190
税込3,509
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする