アルミナ997るつぼのみ

アルミナ997るつぼのみ - TGK(東京硝子器械)

997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。

内容量1個
注意
※アルミナ磁器質匣鉢の使用上の注意を下記に記載しました。必ずお読みください。
※(1)ご使用に当っては加熱スピードは極力ゆるやかにして、急激な昇温は避けてください。最高使用温度、保持時間、加熱スピード、加熱または溶融する物質、金属、ガラスなどによっても、安全使用温度の特定はできません。ご使用になられる実験担当者の現場における各種の実験で安全使用温度と上昇スピードを策定してください。
※(2)高温に保持された電気炉などの炉内へ常温からアルミナるつぼ、匣鉢、タンマン管などを急激に挿入すると破損する可能性
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
容量(mL)
外径×高さH(Φmm×mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76362939-B型 997 るつぼのみ3046×36約44
1,800
1,790
1,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
76362948-B型 997 るつぼのみ5054×43約54
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362957-B型 997 るつぼのみ10066×54約129
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362966-B型 997 るつぼのみ15073×59約150
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362975-B型 997 るつぼのみ500110×100約556
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362984-B型 997 るつぼのみ1000140×120約814
18,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76362993-B型 997 るつぼのみ50092×125約443
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76363009-C型 997 るつぼのみ3038×45約35
1,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
76363018-C型 997 るつぼのみ4042×50約42
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
76363027-C型 997 るつぼのみ5046×53約56
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
76363036-C型 997 るつぼのみ9052×67約84
4,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
76363045-C型 997 るつぼのみ13061×75約153
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
76363596-B型 997 るつぼのみ28088×72約280
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76362948-02831227997B-2- アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) 02831227アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)1個
2,990
税込3,289
注文コードが変更になりました
76362957-02831236997B-3- アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) 02831236アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)1個
4,390
税込4,829
注文コードが変更になりました
76362966-02831245997B-4- アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) 02831245アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)1個
6,290
税込6,919
注文コードが変更になりました
76362975-02831263997B-6- アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) 02831263アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)1個
14,900
税込16,390
注文コードが変更になりました
76362984-02831272997B-7- アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) 02831272アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)1個
17,900
税込19,690
注文コードが変更になりました
76362993-02831281129-31-76-27- アルミナ997るつぼのみ シリンダー型 TGK(東京硝子器械) 02831281アルミナ997るつぼのみ シリンダー型TGK(東京硝子器械)1個
15,900
税込17,490
注文コードが変更になりました
76363009-02831376129-31-77-20- アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械) 02831376アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)1個
1,690
税込1,859
注文コードが変更になりました
76363018-02831385129-31-77-21- アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械) 02831385アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)1個
2,490
税込2,739
注文コードが変更になりました
76363027-02831394129-31-77-22- アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械) 02831394アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)1個
3,390
税込3,729
注文コードが変更になりました
76363036-02831403129-31-77-23- アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械) 02831403アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)1個
4,390
税込4,829
注文コードが変更になりました
76363045-02831412129-31-77-24- アルミナ997るつぼのみ TGK(東京硝子器械) 02831412アルミナ997るつぼのみTGK(東京硝子器械)1個
5,090
税込5,599
注文コードが変更になりました
76363596-02831254997B-5- アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械) 02831254アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)1個
7,390
税込8,129
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする