静電気防止バッグ オープン型 百枚

静電気防止バッグ オープン型 百枚 - TGK(東京硝子器械)

袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。

タイプオープン型仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚内容量1袋
注意
写真と実際の商品のデザインが異なる場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7636387613020102×152
2,850
2,840
3,124(税込)
5日以内出荷
返品不可
7636388513050152×254
5,570
5,560
6,116(税込)
5日以内出荷
返品不可
7636389413070203×305
7,680
7,670
8,437(税込)
5日以内出荷
返品不可
7636390313080254×356
9,910
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
7636391913115305×457
16,180
16,080
17,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
7636392813135457×610
29,530
29,430
32,373(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする