TGK(東京硝子器械)
静電気防止バッグ ジッパー型 百枚
袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。
内側の摩擦電気はありません。
左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
タイプ
ジッパー型
仕様
全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚
内容量
1袋
注意
写真と実際の商品のデザインが異なる場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76363937
13215
102×152
¥
4,870
¥
4,860
¥
5,346
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76363946
13245
152×254
¥
7,560
¥
7,550
¥
8,305
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76363955
13265
203×305
¥
10,190
¥
10,090
¥
11,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76363964
13275
254×356
¥
13,360
¥
13,260
¥
14,586
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76363973
13305
305×457
¥
18,420
¥
18,320
¥
20,152
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76363989
13325
457×610
¥
32,510
¥
32,410
¥
35,651
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください