曜日別特売

はんだコテ コードレス

はんだコテ コードレス - TGK(東京硝子器械)

コードレスタイプなので、携帯に便利です。作業する場所を選びません。
キャップを閉めることで電源がOFFになり、消し忘れを防ぎます。
簡単にコテ先の交換ができます。
電源ケースはカートリッジ式で、アルカリ・ニッケル水素などさまざまな電池が使えます。

電池単3乾電池×4本(別売)消費電力アルカリ乾電池:6V(6W)ニッケル水素乾電池(2150mAh):4.8V(5W)連続使用時間アルカリ乾電池:約60分ニッケル水素乾電池(2150mAh):約120分全長212mm(除キャップ)質量(g)76(除電池)付属品コテ先B型(T11-B)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76364016FX901-01
5,700
5,690
6,259(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする