曜日別特売

ルーチェワゴン

ルーチェワゴン - サンコープラスチックルーチェワゴン - サンコープラスチックルーチェワゴン - サンコープラスチックルーチェワゴン - サンコープラスチック

キッチンなどの整理に便利なバスケットワゴン。
ちょっとした隙間を有効活用できるスリムタイプ。
天板付きで一時的に物を置いたりするのに便利。
洗面台まわりの小物の収納など身の回りのよく使うこまごました小物入れにも便利。
キャスター付なのでせまい場所に収納しても簡単に引き出せ、奥のモノの出し入れや掃除もしやすい。

材質カゴ・キャスター受け:ポリプロピレン/支柱:ポリスチレン質量(g)約1900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
引出し
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76149274TSW-314段約10(キャスター部)なし947470220オフホワイト
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする