星光製作所
シームレス遮光面(ファイバー製) ST-A
材質(本体)
バルカナイズドファイバー
質量(g)
320
種類
溶接面(手持ち式)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
31×23×14×15
材質(ハンドル)
プライムPP(ポリプロピレン)
内容量
1個
注意
※レンズ別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35295619
S002
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください