曜日別特売

ハイトップDX スモールローラー

ハイトップDX スモールローラー - 大塚刷毛製造ハイトップDX スモールローラー - 大塚刷毛製造ハイトップDX スモールローラー - 大塚刷毛製造ハイトップDX スモールローラー - 大塚刷毛製造

仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。

毛丈(mm)6適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
761532374S-HTDX4
690
689
758(税込)
翌日出荷
761532466S-HTDX6
720
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする