MIKASA (ミカサ)
スマイルバレー 5号
中学生・高校生がしっかりとした使用感を得られる重量としたスマイルバレーボール
サイズ(cm)
円周:約65 (5号球)
質量(g)
約220
材質
スポンジ(EVA)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76153526
VS220W-Y-P
イエロー/ピンク
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76153517
VS220W-Y-G
イエロー/グリーン
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
76153508
VS220W-Y-BL
イエロー/ブルー
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください